KATKO - Vaihtokytkinvivusto - KUVV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 3
Ohjauselementin väri - musta
Ohjauselementin tyyppi - lyhyt peukalokahva
Valaistavissa - ei
Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410221624
Sähkönumero
3600216
Toimittajan tuotenumero
22162
Tukkuerä
1
Kytkentäsentojen määrä:
3
Ohjauselementin väri:
musta
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Valaistavissa:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
kyllä
Jousipalautus:
ei
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
harmaa
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Etu renkaalla:
ei
Vaihtokytkinvivusto 1-0-2
Kompakti muotoilu (esim. DIN-aukkoon) kahdelle KU-kytkimelle
(16 - 125A, 3-4 napaiset)
Nopea ja helppo asentaa (DIN-kisko kiinnitys)
Musta väännin (saatavana myös punaisella vääntimellä (Y/R)
S:nro 3600217
Yhteensopiva LK12 1-0-2 vääntimen ja L=100/200/300 AD12/VT
akselien kanssa (Tilattava erikseen)
Yhteensopiva VV 1.V vaihtoapukoskettimen kanssa.
S:nro 3600739
Tarvittaessa voidaan asentaa 2-kpl
(Tilattava erikseen)
KATKO -tuote
Tutustu KATKO-sarjaan


