KATKO - Vivusto - CO160KU

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäsentojen määrä - 3

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Ohjauselementin tyyppi - lyhyt peukalokahva

  • Valaistavissa - ei

  • Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410203651

Sähkönumero

3600815

Toimittajan tuotenumero

20365

Tukkuerä

1

Kytkentäsentojen määrä:

3

Ohjauselementin väri:

musta

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Valaistavissa:

ei

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Jousipalautus:

ei

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

harmaa

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Etu renkaalla:

ei

CO160KU change over Vaihtokytkin vivusto


Modulaarinen rakenne (vaihtokytkin vivusto)
• DIN kisko kiinnitys kytkimillä
• 3- ja 4-napaiset KU kytkimet vakiona. esim.KU 3100 (3600759)
• 6- ja 8-napaiset mallit koostuvat kahdesta 3- ja 4-napaisesta esim . KU 4100 (3600788)
KU kytkimestä, jotka on yhdistetty rinnakkaisvivustolla
• Kehittynyt hopeakosketin takaa turvallisen ja kestäväntoiminnan
• Yhteensopiva vääntimien LK11 1-0-2 (3600957) (3 ja 4 napaa) ja
6 ja 8 napaa LK12 1-0-2 (3600916) vaihtokytkimen kanssa

• Akselit:
L=100/200/300 AD11 ja (esim. 3662291)
L=100/200/300 AD11/VT (3 ja 4 napaa) (esim. 3600231)
L=100/200/300 AD12/VT (6 ja 8 napaa ja vaihtokytkin) (esim.3600938, 3600916)

KATKO -tuote

Tutustu KATKO-sarjaan