KERAVAN TERÄSMIEHET - Kaappi 330x405x130mm - VARASULAKEKAAPPI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 405 mm
Leveys - 330 mm
Syvyys - 130 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410030015334
Sähkönumero
3001533
Toimittajan tuotenumero
3001533
Tukkuerä
1
Korkeus:
405 mm
Leveys:
330 mm
Syvyys:
130 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


