KERAVAN TERÄSMIEHET - Kotelo 160x180x60mm - VARASULAKEKOTELO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 180 mm
Leveys - 160 mm
Syvyys - 60 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410030015167
Sähkönumero
3001516
Toimittajan tuotenumero
3001516
Tukkuerä
1
Korkeus:
180 mm
Leveys:
160 mm
Syvyys:
60 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
-


