KERAVAN TERÄSMIEHET - Ruuvikansi maalaamaton - KANSI 210 SILEÄ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Leveys - 230 mm
Korkeus - 230 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011715215
Sähkönumero
1171521
Toimittajan tuotenumero
17004
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Leveys:
230 mm
Korkeus:
230 mm
-


