KERAVAN TERÄSMIEHET - Ruuvikansi maalaamaton - KANSI 280 SILEÄ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Leveys - 230 mm
Korkeus - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011715284
Sähkönumero
1171528
Toimittajan tuotenumero
17005
Tukkuerä
15
Materiaali:
teräs
Leveys:
230 mm
Korkeus:
300 mm


