Etusivu

KERAVAN TERÄSMIEHET - Ruuvikansi maalattu - KANSI 210 SILEÄ

Keravan Teräsmiehet Oy
KopioiKopioi
KERAVAN TERÄSMIEHET - Ruuvikansi maalattu - KANSI 210 SILEÄ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 230 mm

  • Korkeus - 230 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011715222

Sähkönumero

1171522

Toimittajan tuotenumero

17007

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Leveys:

230 mm

Korkeus:

230 mm