KERAVAN TERÄSMIEHET - Ruuvikansi maalattu - KANSI 350 SILEÄ
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Leveys - 210 mm
Korkeus - 370 mm
Syvyys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011715369
Sähkönumero
1171536
Toimittajan tuotenumero
17009
Tukkuerä
5
Materiaali:
teräs
Leveys:
210 mm
Korkeus:
370 mm
Syvyys:
70 mm


