KERMAN - Jatkoskotelo - Cat 6 UTP kaapelijatkos

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
KERMAN - Jatkoskotelo - Cat 6 UTP kaapelijatkos

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 50 mm

  • Leveys - 36 mm

  • Syvyys - 26 mm

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 5...8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072473161

Sähkönumero

7247316

Toimittajan tuotenumero

KRM6KJ

Tukkuerä

1

Pituus:

50 mm

Leveys:

36 mm

Syvyys:

26 mm

Sopii kaapelihalkaisijoille:

5...8 mm

Category 6 kaapelijatkos. Sopii kaapeleille AWG23, AWG24. Kytketään110-työkalulla. Erittäin hyvä signaalin läpäisy.



Sopii kaapeleille AWG23, AWG24. Kytketään 110-työkalulla.