KERMAN - Jatkoskotelo - Cat6A STP kaapelijatkos

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 50 mm
Leveys - 26 mm
Syvyys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430023061025
Sähkönumero
7209381
Toimittajan tuotenumero
7209381
Tukkuerä
20
Pituus:
50 mm
Leveys:
26 mm
Syvyys:
20 mm
Category 6A kaapeleille kaapelinjatkos. Sopii kaapeleille AWG23, AWG24,kytketään 110 -työkalulla. Erittäin hyvä signaalin läpäisy.
CAT6A kaapelin jatkoskotelo
- AWG 24-23 asennuskaapeleille.
- T568A ja B standardin mukainen värikoodaus.
- Erittäin kompakti rakenne.
- Sinkitty valurunko.
CAT6A kaapelin jatkoskotelo
- AWG 24-23 asennuskaapeleille.
- T568A ja B standardin mukainen värikoodaus.
- Erittäin kompakti rakenne.
- Sinkitty valurunko.


