KERMAN - Liitin-CAT6 - Cat6 UTP Keystone-liitin

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
KERMAN - Liitin-CAT6 - Cat6 UTP Keystone-liitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Erikoistyökalu välttämätön - ei

  • Soveltuu pyörökaapelille - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430081400088

Sähkönumero

7247756

Toimittajan tuotenumero

CMU24

Tukkuerä

672

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Erikoistyökalu välttämätön:

ei

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kerman Keystone CAT6 UTP RJ45-liitin, pölysuoja, työkaluton

Keystone-yhteensopiva, soveltuu Cat.6 UTP -kaapeleille, joiden johdin on paksuudeltaan AWG23-24 (AWG26 varauksin). Tukee PoE ja PoE+ jännitteensyöttöä. 24 kpl pahvipakkaus.Asennus ilman työkalua. Johtimet asetellaan värijärjestyksen mukaisesti ohjuriin ja ylimääräinen johdin leikataan sivuleikkureilla. Ohjuri painetaan liittimeen ja lukituskannet suljetaan.