Etusivu

KERMAN - Liitin-CAT6a - Cat6a STP keystone, kertapur.

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
KERMAN - Liitin-CAT6a - Cat6a STP keystone, kertapur.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Suojattu - kyllä

  • Kytkentätapa - puristusliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072477046

Sähkönumero

7247704

Toimittajan tuotenumero

XA24

Tukkuerä

576

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6A (IEC)

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Suojattu:

kyllä

Kytkentätapa:

puristusliitos

Erikoistyökalu välttämätön:

kyllä

Väri:

hopea

Läpinäkyvä:

ei

Kertapuristeinen Cat6A STP liitin. Johtimet kammataan liittimenhahloihin värijärjestykseen, työkalulla puristetaan kerralla johtimethahloihin leikaten ylimääräisen pois.

Kertapuristeinen Cat6A STP Keystone liitin. Kytkettävissä 110 ja PPX-työkalulla. Kansi lukittuva, mutta myöhemmin avattavissa.

Johtimet kammataan liittimen hahloihin värijärjestykseen, minkä jälkeen työkalulla puristetaan kerralla johtimet hahloihin leikaten samalla ylimääräinen pois.

24 kpl pahvipakkaus.