KERMAN - Liitin-CAT6a - IP67 Cat6A STP paneeli/rasia


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Suojattu - kyllä
Kategoria - 6A (IEC)
Soveltuu pyörökaapelille - kyllä
Sopii yksilankaiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7209322
Toimittajan tuotenumero
IP67C6AS
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Suojattu:
kyllä
Kategoria:
6A (IEC)
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Sopii yksilankaiselle johtimelle:
kyllä
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Väri:
musta
Läpinäkyvä:
ei
IP67 suojattu CAT6 STP naaras laiteliitin
Kerman Cat6A STP -liitin suojahatulla.
Kerman Cat6A STP -liitin suojahatulla.
- Soveltuu kosteisiin tiloihin ja ulkokäyttöön
- Kestää pölyä ja roiskevettä
- Käyttökohteet: rasiat, laitteet, keskukset ja tilat, joissa olosuhteet vaativat tiiveyttä liitoksilta
- Suojausluokitus: IP67