KERMAN - Liitin-CAT6a - IP68 Cat6A STP paneeli/rasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6A (TIA)
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Suojattu - kyllä
Soveltuu pyörökaapelille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072477589
Sähkönumero
7247758
Toimittajan tuotenumero
IP68C6AS
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6A (TIA)
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Suojattu:
kyllä
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Väri:
musta
Läpinäkyvä:
ei
IP68 suojattu Cat6A STP naarasliitin RJ45 keystone


