Etusivu

KERMAN - Ohjuripaneeli - 19 ohjuripaneeli 1U

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
KERMAN - Ohjuripaneeli - 19 ohjuripaneeli 1U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Laiterivien määrä - 6

  • Soveltuu 19" asennukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072474243

Sähkönumero

7247424

Toimittajan tuotenumero

OHP1UH

Tukkuerä

1

Materiaali:

metalli

Laiterivien määrä:

6

Soveltuu 19" asennukseen:

kyllä

Ohjuripaneeli 1u 19" kehikkoon. Avoimet kaapelinvientilenkitpolttomaalattu RAL7035 harmaa

Ohjuripaneeli 1u 19 kehikkoon.
• Avoimet kaapelinvientilenkit
• Polttomaalattu RAL7035 harmaa
• Korimutterit mukana
• Mitat: 482 x 44 x 60 mm