KERMAN - Päätekotelo - Päätekotelo 2*RJ45+2*SC-Dual

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
KERMAN - Päätekotelo - Päätekotelo 2*RJ45+2*SC-Dual

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - SC Duplex

  • Väri - valkoinen

  • Kaapelireservi - ei

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Uppoasennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072093185

Sähkönumero

7209318

Toimittajan tuotenumero

VPK22C

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

SC Duplex

Väri:

valkoinen

Kaapelireservi:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvi

Keskiölevy:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Tilaa merkinnälle:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Pölysuoja:

ei ole

Laitteen leveys:

103 mm

Laitteen syvyys:

131 mm

Laitteen korkeus:

37 mm

Päätekotelo hybridikaapelille, 2*SC dual aukko, 2*RJ45 keystone aukko,läpivientiaukko holkkitiivisteelle.



Päätekotelo hybridikaapelille
  • 2 x SC dual tai 1 x LC quad aukko
  • 2 x RJ45 keystone aukko
  • Läpivientiaukko holkkitiivisteelle