KERMAN - Päätekotelo - Valokuitukotelo 2*SC dual auk.

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
KERMAN - Päätekotelo - Valokuitukotelo 2*SC dual auk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - SC Duplex

  • Väri - valkoinen

  • Kaapelireservi - ei

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Uppoasennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072093987

Sähkönumero

7209398

Toimittajan tuotenumero

PK2SCD

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

SC Duplex

Väri:

valkoinen

Kaapelireservi:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kanava-asennus:

kyllä

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvi

Keskiölevy:

ei

Tilaa merkinnälle:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Pölysuoja:

ei ole

Laitteen leveys:

90 mm

Laitteen syvyys:

20 mm

Laitteen korkeus:

120 mm

Valokuitukotelo jakamoihin 2:lla SCD aukolla. 3 kaapelin sis.menoavedonpoistolla ja kotelon kiinn.korvakkeet. Materiaali: sinkitty pelti.Lisävarustepak: -Hitsipillike 4kpl -SC SM duplex adapteri 2kpl-Itseporautuva ruuvi 2kpl



Valokuitukotelo jakamoihin 2:lla SCD aukolla. 3 kaapelin sisäänmenoa vedonpoistolla ja kotelon kiinnityskorvakkeet.
  • Materiaali: sinkitty pelti
  • Lisävarusteet:
    - 4 kpl Hitsipillike
    - 2 kpl SC SM duplex adapteri
    - 2 kpl itseporautuva ruuvi