KERMAN - Paneeli-kuitu - 10 1u 6-SC duplex aukoitus

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
KERMAN - Paneeli-kuitu - 10 1u 6-SC duplex aukoitus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - 254 mm (10") kiinnitys

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 6

  • Laiterivien määrä - 1

  • Väri - muu

  • Kotelolla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072475448

Sähkönumero

7247544

Toimittajan tuotenumero

KR0612

Tukkuerä

1

Asennustapa:

254 mm (10") kiinnitys

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

6

Laiterivien määrä:

1

Väri:

muu

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

SC Duplex

Sisäisen liittimen tyyppi:

SC Duplex

Korkeus:

44 mm

Leveys:

253 mm

Syvyys:

155 mm

Etupaneelilla:

kyllä

Häntäkuiduilla:

ei

Valokuitupaneeli 10 kehikkoon ja kaappiin. 6 x SC duplex aukot



Valokuitupaneeli 10\" kehikkoon ja kaappiin. 6 x SC duplex aukot.

Materiaali: sinkitty pelti
Syvyys: 120 / 155 mm
Leveys: 214 / 253 mm
Korkeus: 44 mm / 1U