KERMAN - Seinäteline - Seinäteline 19 s400 k6U

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
KERMAN - Seinäteline - Seinäteline 19 s400 k6U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 485 mm

  • Korkeus - 276 mm

  • Syvyys - 400 mm

  • Laiterivien määrä - 6

  • Väri - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072093512

Sähkönumero

7209351

Toimittajan tuotenumero

KST19406

Tukkuerä

1

Leveys:

485 mm

Korkeus:

276 mm

Syvyys:

400 mm

Laiterivien määrä:

6

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaali:

teräs

KST19 teline toimitetaan asennusarjana, 2 kpl irralliset 6U/276mmasennuskiskot 2 kpl 400 syviä sankarautoja seinäkiinnitykseen. Laitteetja paneelit kiinnitetään korimutterisarjoilla jotka sisältyvät kaikkiintoimittamiimme paneeleihin vakiona.



  • Syvyys: 400 mm
  • Korkeus: 6U / 276 mm
KST19 teline toimitetaan asennusarjana, 2 kpl irralliset 6U/276mm asennuskiskot 2 kpl 400 syviä sankarautoja seinäkiinnitykseen.

Laitteet ja paneelit kiinnitetään korimutterisarjoilla jotka sisältyvät kaikkiin toimittamiimme paneeleihin vakiona.