KERMAN - Työkalu - GT6 modulin asennuspihdit

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
KERMAN - Työkalu - GT6 modulin asennuspihdit

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii BNC-liitimelle - ei

  • Sopii F-kompressioliittimelle - ei

  • Katkaisutoiminto - kyllä

  • Sopii D-Sub-liittimelle - ei

  • Sopii F-liittimelle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430023060073

Sähkönumero

7018000

Toimittajan tuotenumero

PPX

Tukkuerä

10

Sopii BNC-liitimelle:

ei

Sopii F-kompressioliittimelle:

ei

Katkaisutoiminto:

kyllä

Sopii D-Sub-liittimelle:

ei

Sopii F-liittimelle:

ei

Sopii LSA plus -liittimelle:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

kyllä

Sopii heikkovirtaliittimelle:

ei

Sopii ST-liitimelle:

ei

Sopii ST-liittimelle:

ei

Sopii SMA-liittimelle:

ei

Sopii LC-liittimelle:

ei

Sopii MT-RJ -liitimelle:

ei

Kerman GT6-liittimen puristus- ja leikkaustyökalu, Keystone asennus



Puristus- ja leikkaustyökalu Kerman GT6 ja XA-liittimille. Keystone-asennus.