KETONEN - Alasvalo Ledona - Ledona 12W LED 840 D140 IP65


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 11 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - IK07
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4051859111238
Sähkönumero
4203346
Toimittajan tuotenumero
901524.002.1
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
11 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Rungon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
matta
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
heijastin
Painonappihimmennys:
ei
Soveltuu lampputeholle:
8.7...8.7 W
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
140 mm
Korkeus/syvyys:
3 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Tehokerroin:
0.95
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
2.5...2.5 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Kiinteä korkeus:
82...0 mm
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0.1 %
Valaisimen valotehokkuus:
105...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1150...0 lm
Ledona on monipuolinen alasvalosarja, jota on saatavilla useita eri tehoja pyöreänä – Ledona Round ja neliön muotoisena –Ledona Square. Kumpaakin vaihtoehtoa saatavilla kolmea eri kokoa. Ledona Round halkaisijavaihtoehdot ovat 140 mm, 180 mm ja 230 mm. Ledona Square kokovaihtoehdot ovat L 130 mm, L 170 mm, L 220 mm. Kaikista malleista on saatavilla sekä IP 20- että IP 65-kotelointiluokituksen valaisimet.
Ledona alasvalosarjassa on tehokas passiivinen alumiininen jäähdytyselementti. IP 65 –kotelointiluokitus myös valaisimen takaosassa mahdollistaa valaisimen monipuoliset käyttökohteet myös ulkokäyttöön. IP 65 -kotelointiluokassa ledi on suojattu turvalasilla. Ledonan värintoistoindeksi on vakiona CRI 85, saatavissa myös CRI 95. Valaisimia on saatavissa valon värilämpötiloilla 3000 K, 4000 K tai säädettävänä 2700 K – 6500 K. Sarjasta löytyy on/off, DALI tai langattomasti säädettävät smart+free-versiot.
LED-binning MacAdam 2 (2 SDCM) varmistaa tasaisen valonvärin kohteen kaikissa valaisimissa (tunable white -versioissa MacAdam 4). Ledin käyttöikä on 50.000 h (L80, B10). Downlightin matala asennussyvyys mahdollistaa asennuksen myös mataliin kattotiloihin. Vakioväri on valkoinen, projekteihin saatavilla myös värivaihtoehdot hopea ja musta.
Sarjasta saatavilla myös Ledona Eco -valaisimet.