KETONEN - Alasvalo Ledona - Ledona 26W LED 840 D180 IP65


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 26 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - IK07
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4051859111351
Sähkönumero
4203347
Toimittajan tuotenumero
901527.002.1
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
26 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Rungon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
matta
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
heijastin
Painonappihimmennys:
ei
Soveltuu lampputeholle:
23.9...23.9 W
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
180 mm
Korkeus/syvyys:
3 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Tehokerroin:
0.95
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...1.5 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM2
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Kiinteä korkeus:
92...0 mm
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0.1 %
Valaisimen valotehokkuus:
102...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2650...0 lm
Ledona
Ketonen Oy on RZB-valaisimien maahantuoja. Ledona on monipuolinen alasvalosarja, jota on saatavilla useita eri tehoja pyöreänä – Ledona Round ja neliön muotoisena –Ledona Square. Kumpaakin vaihtoehtoa saatavilla kolmea eri kokoa. Ledona Round kokovaihtoehdot: D 140 mm, D 180 mm, D 230 mm. Ledona Square kokovaihtoehdot: L 130 mm, L 170 mm, L 220 mm. Kaikista malleista on saatavilla sekä IP 20- että IP 65-kotelointiluokituksen valaisimet.
Ledona alasvalosarjassa on tehokas passiivinen alumiininen jäähdytyselementti. IP 65 –kotelointiluokitus valaisimen takaosassa mahdollistaa valaisimen monipuoliset käyttökohteet jopa ulkokäyttöön. IP 65 –kotelointiluokassa ledi on suojattu turvalasilla. Ledonan värintoistoindeksi on vakiona CRI 85, saatavissa myös CRI 95. Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K, on/off- tai DALI-liitäntälaitteella. Uniikki neljän segmentin heijastinteknologia takaa harmonisen valon ja optimaalisen häikäisyn aleneman.
LED-binning MacAdam 3 (3 SDCM) varmistaa tasaisen valonvärin kohteen kaikissa valaisimissa. Valovirran pysyvyys 50.000 h (L80, B10). Valaisinsarjan matala asennussyvyys mahdollistaa asennuksen myös mataliin kattotiloihin. Vakioväri on valkoinen, projekteihin saatavilla myös värivaihtoehdot hopea ja musta.