KETONEN - Kupu - 85DKK kierrekupu 85/160 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Materiaali - lasi
Leveys - 85 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041144504
Sähkönumero
4114450
Toimittajan tuotenumero
85DKK
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Materiaali:
lasi
Leveys:
85 mm
Korkeus/syvyys:
160 mm
Varakupu Kastehelmi-, Villiruusu- ja Raita-sarjan valaisimiin.


