KETONEN - Pinta-asennusvala Less is more - Less is more 21 18W 840 L908

V.K.Ketonen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 17 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4051859235361

Sähkönumero

4203354

Toimittajan tuotenumero

312237.000.1

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

17 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

alumiini

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

1008 mm

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

21 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

ei ole

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

36 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Soveltuu lampputeholle:

13.7...13.7 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Ilma-aukoilla:

ei

Tehokerroin:

0.5

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Valaisimen valotehokkuus:

100...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1700...0 lm

Less is more 21 LED 17W. 840. 1700 lm. L1008 mm. B21 mm. H36 mm. alumiiniprofiili. 60000 tuntia (L80. B10)

Elegantti ja minimalistinen valaisinsarja Less is more saavuttaa tehokkaan valontuoton valoviivan muodossa. Pelkistetty muotoilu sopii monenlaiseen tilaan, sillä valaisin ei vie huomiota muulta sisustukselta. Valaisinsarjan puhdaslinjainen ja huomaamaton ulkomuoto antaa etusijan tilalle ja valolle. Less is more –sarjaa on saatavissa kolmea eri kokoa:
  • Less is more 21
    21 mm leveä alumiiniprofiili pintaan tai ripustusvalaisimeksi
    suora valaistus, myös sivuille
  • Less is more 27
    27 mm leveä alumiiniprofiili uppoasennukseen, pintaan tai ripustusvalaisimeksi
    suora tai suora/epäsuora valaistusprojektikohtainen räätälöintimahdollisuus
  • Less is more 50
    50 mm leveä alumiiniprofiili pintaan tai ripustusvalaisimeksi
    suora valaistus
Sarjaa on saatavilla useilla eri tehoilla joko opaali- tai mikroprismaheijastimella. Valonväri vaihtoehdot 3000 K ja 4000 K. Sopivia käyttökohteita Less is more -sarjalle ovat esimerkiksi toimistot, käytävät ja sisääntuloaulat.