KETONEN - Pinta-/ripustusvalai Sonis Evo - Sonis Evo 30W 840 DALI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 29 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sonis Evo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4051859184973
Sähkönumero
4203322
Toimittajan tuotenumero
901626.002.1.76
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
29 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Lampunpidin:
ei ole
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
1202 mm
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Himmennys DALI:
kyllä
Ripustuksen pituus:
1500...1500 mm
Jännitetyyppi:
AC/DC
Himmennys 1-10 V:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Leveys:
302 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Korkeus/syvyys:
33 mm
Valonjako:
heijastin
Napojen lukumäärä:
5
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle:
30...30 W
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3450...0 lm
Monikäyttöistä Sonis Evo –sarjaa on saatavissa uppoasennettavana moduulivalaisimena sekä pintavalaisimena. Sonis Evon Alea-optiikalla saadaan aikaiseksi häikäisemätön ja tasainen valo. Valaisimessa on integroitu opaalihäikäisysuoja, joka poistaa ledien kiusahäikäisyn. Valaisin täyttää toimistovalaistuksen standardit (SFS-EN 12464-1) ja soveltuu hyvin esimerkiksi näyttöpäätetyöskentelyyn. Sonis Evon matta, valkoiseksi maalattu metallirunko ja häikäisemätön valo tekevät valaisimesta huomaamattoman osan vaaleaa kattopintaa. Sarja on voittanut red dot muotoilupalkinnon vuonna 2017.
Kokovaihtoehtoina 300×300 mm, 600×600 mm ja 1200×300 mm. Valaisimia saa 4000 K valonvärillä sekä on/off- tai DALI-liitäntälaitteella. Liitäntälaite on integroitu valaisimeen. Ledin käyttöikä on 50.000 tuntia (L80/B10). Sonis Evo on erinomainen ratkaisu muun muassa valvomoiden, konferenssitilojen, aulojen ja toimistojen valaistukseen, UGR ≤ 19. Sarjasta löytyy myös turvavalaistusversiot.