KETONEN - Ripustusvalaisin Basic Ball - Basic Ball 1xE27 200W D400

V.K.Ketonen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 200 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP40

  • Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu

  • Iskunkestävyysluokka - IK02

  • Rungon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010319039796

Sähkönumero

4280305

Toimittajan tuotenumero

311015.002

Tukkuerä

0

Järjestelmän enimmäisteho:

200 W

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Valonlähteen tyyppi:

hehkulamppu

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Lampunpidin:

E27

Sisältää lampun:

ei

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Halkaisija:

400 mm

Suojuksen materiaali:

opaali lasi

Himmennys DALI:

ei

Ripustuksen pituus:

4000...4000 mm

Jännitetyyppi:

AC/DC

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

0...250 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Korkeus/syvyys:

400 mm

Valonjako:

ei ole

Napojen lukumäärä:

3

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

750 °C - 30 s

Soveltuu lampputeholle:

200...200 W

Tehokerroin:

1

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Basic Ball 1xE27 200W. opaalilasikupu. D400 mm. H400 mm. LP 4000 mm. IP 40

Basic Ball on ajaton, laadukas pallovalaisinsarja joko opaalilasi- tai muovikuvulla (PE). Sarjan valaisimet soveltuvat erinomaisesti julkisten tilojen valaistukseen. Kutakin mallia saa joko 830 tai 840 valonvärillä DALI-liitäntälaitteella. Opaalilasikupuisen halkaisijavaihtoehdot: 350 mm, 400 mm, 500 mm ja 600 mm. Muovikupuisen halkaisijavaihtoehdot: 350 mm, 400 mm, 500 mm ja 630 mm. Sarjan valaisimien valontuotto on 2400 – 8900 lm, joten Basic Ball -valaisimista löytyy myös vaihtoehtoja korkeiden tilojen valaistukseen.

Basic Ball -valaisimissa on tasaisesti ympäri valaiseva pehmeä valo. LED-binning MacAdam 3 (3 SDCM) varmistaa tasaisen valonvärin kohteen kaikissa valaisimissa. Ledin käyttöikä on 50.000 tuntia (L80/B10). Ripustus joko vaijerilla tai ripustustangolla. Erikoispitkät ripustukset tilattavissa.

Sarjasta on saatavilla myös E27-kantaisia valaisimia.