KETONEN - Ripustusvalaisin Flat Polymero - Flat Polymero 37W 840 D620


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 37 W
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Flat Polymero
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4051859090526
Sähkönumero
4239318
Toimittajan tuotenumero
311924.002.1
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
37 W
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Lampunpidin:
ei ole
Sisältää lampun:
kyllä
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Halkaisija:
620 mm
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Himmennys DALI:
ei
Ripustuksen pituus:
350...1300 mm
Jännitetyyppi:
AC/DC
Himmennys 1-10 V:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
16
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Korkeus/syvyys:
160 mm
Valonjako:
ei ole
Napojen lukumäärä:
3
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle:
2.2...2.2 W
Tehokerroin:
0.95
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
4050...0 lm
Flat Polymero –sarjan versiovaihtoehdot ovat erittäin kattavat. Sarjasta löytyy lukuisa määrä eri halkaisijoita välillä 300 – 1040 mm. Flat Polymero –sisävalaisimet voi asentaa pintaan katto- /seinävalaisimiksi tai ripustusvalaisimiksi. Sarjan valaisimet saa joko 3000 K tai 4000 K valonvärillä sekä on/off- tai DALI-liitäntälaitteella. Kupuvaihtoehtoina ovat korkealaatuiset polykarbonaatti- tai PMMA-akryylikupu. Valaisinsarjasta on saatavilla myös versiot liiketunnistimella tai IP44-kotelointiluokalla.
Flat Polymero -sarjan valaisimet soveltuvat käytettäväksi mm. porraskäytävien, asuinhuoneistojen tai julkisten tilojen valaistuksessa.