KETONEN - Ripustusvalaisin Less is more - Less is more 27 42W 840 DALI

V.K.Ketonen Oy
KopioiKopioi
KETONEN - Ripustusvalaisin Less is more - Less is more 27 42W 840 DALI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4051859057314

Sähkönumero

4203355

Toimittajan tuotenumero

311795.000.1.76

Tukkuerä

0

Less is more 27 LED 51W. 840. DALI. 3450 lm. L1512 mm. B28 mm. H38 mm. alumiiniprofiili. 60000 tuntia (L80. B10). 60% suora ja 40%epäsuora valontuotto

Elegantti ja minimalistinen valaisinsarja Less is more saavuttaa tehokkaan valontuoton valoviivan muodossa. Pelkistetty muotoilu sopii monenlaiseen tilaan, sillä valaisin ei vie huomiota muulta sisustukselta. Valaisinsarjan puhdaslinjainen ja huomaamaton ulkomuoto antaa etusijan tilalle ja valolle. Less is more –sarjaa on saatavissa kolmea eri kokoa:
  • Less is more 21
    21 mm leveä alumiiniprofiili pintaan tai ripustusvalaisimeksi
    suora valaistus, myös sivuille
  • Less is more 27
    27 mm leveä alumiiniprofiili uppoasennukseen, pintaan tai ripustusvalaisimeksi
    suora tai suora/epäsuora valaistusprojektikohtainen räätälöintimahdollisuus
  • Less is more 50
    50 mm leveä alumiiniprofiili pintaan tai ripustusvalaisimeksi
    suora valaistus
Sarjaa on saatavilla useilla eri tehoilla joko opaali- tai mikroprismaheijastimella. Valonväri vaihtoehdot 3000 K ja 4000 K. Sopivia käyttökohteita Less is more -sarjalle ovat esimerkiksi toimistot, käytävät ja sisääntuloaulat.