KETONEN - Ripustusvalaisin Less is more - Less is more 50 51W 840 L1420

V.K.Ketonen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4051859190134

Sähkönumero

4203356

Toimittajan tuotenumero

312169.000.1

Tukkuerä

0

Less is more 50 LED 51W. 840. 5000 lm. UGR= 18.3. L1420 mm. L53 mm. H65 mm. alumiiniprofiili. LP 1500-2000 mm. 50000 tuntia (L80.B10)

Elegantti ja minimalistinen valaisinsarja Less is more saavuttaa tehokkaan valontuoton valoviivan muodossa. Pelkistetty muotoilu sopii monenlaiseen tilaan, sillä valaisin ei vie huomiota muulta sisustukselta. Valaisinsarjan puhdaslinjainen ja huomaamaton ulkomuoto antaa etusijan tilalle ja valolle. Less is more –sarjaa on saatavissa kolmea eri kokoa:
  • Less is more 21
    21 mm leveä alumiiniprofiili pintaan tai ripustusvalaisimeksi
    suora valaistus, myös sivuille
  • Less is more 27
    27 mm leveä alumiiniprofiili uppoasennukseen, pintaan tai ripustusvalaisimeksi
    suora tai suora/epäsuora valaistusprojektikohtainen räätälöintimahdollisuus
  • Less is more 50
    50 mm leveä alumiiniprofiili pintaan tai ripustusvalaisimeksi
    suora valaistus
Sarjaa on saatavilla useilla eri tehoilla joko opaali- tai mikroprismaheijastimella. Valonväri vaihtoehdot 3000 K ja 4000 K. Sopivia käyttökohteita Less is more -sarjalle ovat esimerkiksi toimistot, käytävät ja sisääntuloaulat.