KETONEN - Ripustusvalaisin Sidelite - Sidelite Murano 54W DALI D675


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 54 W
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4051859026518
Sähkönumero
4203341
Toimittajan tuotenumero
311677.000.1.76
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
54 W
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Rungon väri:
alumiini
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lampunpidin:
ei ole
Sisältää lampun:
kyllä
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Halkaisija:
675 mm
Suojuksen materiaali:
strukturoitu lasi
Himmennys DALI:
kyllä
Ripustuksen pituus:
500...1200 mm
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Korkeus/syvyys:
15 mm
Valonjako:
ei ole
Napojen lukumäärä:
5
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
960 °C - 30 s
Soveltuu lampputeholle:
48.8...48.8 W
Tehokerroin:
0.95
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3750...0 lm
Sidelite Round on muotoilultaan minimalistinen yleis- ja sisustusvalaisin. Elegantin valaisimen häikäisysuojana on kaunis, käsityönä valmistettu venetsialainen FerroMurano-lasi. Lasin saa joko punaisilla, sinisillä tai valkoisilla yksityiskohdilla.
Sarjasta löytyy pintavalaisimet seinä-/kattoasennukseen sekä ripustusvalaisimet. Sarja on voittanut red dot muotoilupalkinnon vuonna 2015. Sidelite Round FerroMuranon saa 457 mm tai 675 mm halkaisijalla, valaisimen korkeus on ainoastaan 15 mm. Sarjan valaisimia saa joko 3000 K tai 4000 K valonvärillä ja DALI-liitäntälaitteella. Valontuotto on 1850-5400 lm.