KETONEN - Saunavalaisin Raita - RK Raita koivu E27/40W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Rungon väri - valkoinen
Pituus - 110 mm
Liiketunnistin - ei
Sisältää lampun - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041140414
Sähkönumero
4114041
Toimittajan tuotenumero
RK
Tukkuerä
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Pituus:
110 mm
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
E27
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
157 mm
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
230 mm
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
Raita-saunavalaisin on suomalaista muotoilua ja se on valmistettu Suomessa .Valaisimen varjostimena on muotoonpuristettu puuviilu. Valaisinperheestä löytyy kaksi eri ominaisuuksilla varustettua mallia sekä useita eri puumateriaaleja varjostimiin. Puolipyöreän Raidan voi asentaa saunassa yli metrin korkeuteen ja myös kulmaan asennus on mahdollista. Suorakaiteen mallisen Raita-saunavalaisimen asennus alle metrin korkeuteen.
Raita-saunavalaisin on laadukas ratkaisu saunan tunnelmalliseen ja turvalliseen valaistukseen. Valaisinperhe edustaa selkeää skandinaavista muotoilua, mikä näkyy valaisimissa myös toiminnallisina ratkaisuina. Raita-saunavalaisin antaa tunnelmallisen epäsuoran valon seinän ja katon kautta. Alemmaksi sijoitettuna se valaisee pehmeästi lattian kautta.
KETONEN -tuote
Tutustu KETONEN-sarjaan


