KETONEN - Saunavalaisin Raita - RLM Raita musta koivu E27/40W

V.K.Ketonen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Rungon väri - valkoinen

  • Pituus - 110 mm

  • Liiketunnistin - ei

  • Sisältää lampun - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041140490

Sähkönumero

4114049

Toimittajan tuotenumero

RLM

Tukkuerä

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

110 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

E27

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

157 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

230 mm

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

RLM Raita musta koivu E27/40W ta 125 ast

Raita-saunavalaisin on suomalaista muotoilua ja se on valmistettu Suomessa .Valaisimen varjostimena on muotoonpuristettu puuviilu. Valaisinperheestä löytyy kaksi eri ominaisuuksilla varustettua mallia sekä useita eri puumateriaaleja varjostimiin. Puolipyöreän Raidan voi asentaa saunassa yli metrin korkeuteen ja myös kulmaan asennus on mahdollista. Suorakaiteen mallisen Raita-saunavalaisimen asennus alle metrin korkeuteen.

Raita-saunavalaisin on laadukas ratkaisu saunan tunnelmalliseen ja turvalliseen valaistukseen. Valaisinperhe edustaa selkeää skandinaavista muotoilua, mikä näkyy valaisimissa myös toiminnallisina ratkaisuina. Raita-saunavalaisin antaa tunnelmallisen epäsuoran valon seinän ja katon kautta. Alemmaksi sijoitettuna se valaisee pehmeästi lattian kautta.

KETONEN -tuote

Tutustu KETONEN-sarjaan