KETONEN - Saunavalaisin Raita - RTL2 Raita2 tervaleppä E27/60W

V.K.Ketonen Oy
KopioiKopioi
KETONEN - Saunavalaisin Raita - RTL2 Raita2 tervaleppä E27/60W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Rungon väri - harmaa

  • Pituus - 115 mm

  • Liiketunnistin - ei

  • Sisältää lampun - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041140476

Sähkönumero

4114047

Toimittajan tuotenumero

RTL2

Tukkuerä

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

harmaa

Pituus:

115 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

E27

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Suojausluokka:

I

Leveys:

210 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

125 mm

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Raita2 tervaleppä E27/60W t25 ast

Raita-saunavalaisin on suomalaista muotoilua ja se on valmistettu Suomessa .Valaisimen varjostimena on muotoonpuristettu puuviilu. Valaisinperheestä löytyy kaksi eri ominaisuuksilla varustettua mallia sekä useita eri puumateriaaleja varjostimiin. Puolipyöreän Raidan voi asentaa saunassa yli metrin korkeuteen ja myös kulmaan asennus on mahdollista. Suorakaiteen mallisen Raita-saunavalaisimen asennus alle metrin korkeuteen.

Raita-saunavalaisin on laadukas ratkaisu saunan tunnelmalliseen ja turvalliseen valaistukseen. Valaisinperhe edustaa selkeää skandinaavista muotoilua, mikä näkyy valaisimissa myös toiminnallisina ratkaisuina. Raita-saunavalaisin antaa tunnelmallisen epäsuoran valon seinän ja katon kautta. Alemmaksi sijoitettuna se valaisee pehmeästi lattian kautta.

KETONEN -tuote

Tutustu KETONEN-sarjaan