KETONEN - Seinävalaisin sis Ring of Fire - Ring of Fire 28W DALI 840 L210


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 28 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ring of Fire
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4051859026358
Sähkönumero
4203340
Toimittajan tuotenumero
311673.004.1.76
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
28 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
alumiini
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaali lasi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
210 mm
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
597 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
muu
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Korkeus/syvyys:
83 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valon väri:
valkoinen
Soveltuu lampputeholle:
24...24 W
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Ilma-aukoilla:
ei
Tehokerroin:
0.95
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
960 °C - 30 s
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Valaisimen valotehokkuus:
77...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2150...0 lm
Ring of Fire
Ketonen Oy on RZB-valaisimien maahantuoja. Ring of Fire -sarjan suupuhalletun, satiiniviimeistellyn opaalilasin ja alumiinin yhdistelmä luo valaisimesta arvokkaan ja kestävän design elementin. Suora ja epäsuora valo valaisee tasaisesti ja luonnollisen pehmeästi - sarja sopii arkkitehtuuriltaan vaativiinkin kohteisiin, esimerkiksi museoihin ja julkisiin rakennuksiin. Opaalilasi säilyttää erinomaisesti värintoistokykynsä ja ulkomuotonsa. Valaisin on palkittu muotoilustaan. Se on saanut red dot 2012 ja Good Design (USA) 2012 muotoilupalkinnot.
Sarjasta on saatavilla ripustettavia ja kattovalaisimia, joiden kokovaihtoehdot ovat D 495 mm ja D 690 mm. Myös sisärenkaan voi valaista, heijastinmateriaalina joko opaalimikroprisma PMMA tai Murano-lasi. Sarjan seinävalaisinten kokovaihtoehdot ovat L 144 mm ja L 210 mm. Kutakin mallia saa joko 3000 K tai 4000 K valonvärillä, on/off- tai DALI-liitäntälaitteella.