KETONEN - Seinävalaisin sisä Coros - Coros LED 18W 840 L200

V.K.Ketonen Oy
KopioiKopioi
KETONEN - Seinävalaisin sisä Coros - Coros LED 18W 840 L200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 18 W

  • Liiketunnistin - ei

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Uppoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010319859219

Sähkönumero

4239325

Toimittajan tuotenumero

621081.000

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

18 W

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Nimellisjännitealue:

220...220 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Jonoasennus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Pituus:

200 mm

Leveys:

82 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Korkeus/syvyys:

115 mm

Seinäasennus:

kyllä

Ilma-aukoilla:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

540...0 lm

Coros Kristall LED 18W. 840. 540 lm. L200 mm. B82 mm. H115 mm