KETONEN - Suljettu teollisuusvalaisin - Planox Eco 33W 840 L1669 IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 33 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4051859249955
Sähkönumero
4307217
Toimittajan tuotenumero
451213.009
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
33 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
harmaa
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
1669 mm
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
61 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
ei ole
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
50 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Valon väri:
valkoinen
Soveltuu lampputeholle:
30...30 W
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...50 °C
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Ilma-aukoilla:
ei
Tehokerroin:
0.9
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Valaisimen valotehokkuus:
125...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
4100...0 lm
Taloudellinen ja tehokas IP66 Planox Eco –teollisuusvalaisinta on tarjolla useita eri kokoja eri tehoilla. Valaisinsarjan muotoilu on viimeisteltyä – ruiskupuristettu, sisältä prismoitettu opaaliheijastin jakaa valon tasaisesti myös taakse. Valaisin on ketjutettava ja saatavissa myös liiketunnistimella. Ledin käyttöikä on 50.000 tuntia (L80/B10).
Planox Eco soveltuu käytettäväksi pysäköintihalleihin, logistiikkakeskuksiin, tuotantolaitoksiin. Matalan pintalämpötilan vuoksi Planox Eco on mainio valaisin esim. saha- ja puusepänteollisuuteen.
KETONEN -tuote
Tutustu KETONEN-sarjaan


