KETONEN - Syväsäteilijä Ralite - Ralite 1-os 97W 840 IP66 DALI

V.K.Ketonen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 97 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4051859100737

Sähkönumero

4313801

Toimittajan tuotenumero

921463.003.76

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

97 W

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Rungon väri:

musta

Himmennys 0-10 V:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu lampputeholle:

89...89 W

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Heijastin:

muu

Heijastimen materiaali:

alumiini

Ulkohalkaisija:

150 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Korkeus/syvyys:

829 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

5

Johtimen poikkipinta-ala:

4 mm²

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

12000...0 lm

Ralite LED 97W. DALI. 840. 12000 lm. 50 ast. yksi valaisinyksikkö. runko anodisoitua alumiinia. IP66. IK07. D150. H829

Uuden sukupolven syväsäteilijä Ralite Highbay LED soveltuu valaistusratkaisuksi korkeisiin tiloihin, valontuotoltaan jopa 49.100 lm.
Ralite-sarjasta saa versiot:
yhdellä valaisinyksiköllä neljää eri valaisintehoa 78 W (10.000 lm), 97 W (12.000 lm), 126 W (14.500 lm) ja 154 W (16.500 lm) kahdella valaisinyksiköllä kolmea eri valaisintehoa 200 W (24.300 lm), 253 W (28.800 lm) ja 308 W (32.700 lm) kolmella valaisinyksiköllä teholtaan 468 W (49.100 lm)

Valaisimen runko on anodisoitua alumiinia, jonka pystysuorat jäähdytysrimat takaavat tasaisen lämmön haihtumisen, luotettavan passiivisen jäähdytyksen ja minimoivat valaisimeen kertyvän pölyn ja lian määrää. Ralite II on vakiona DALI-säädettävä, kotelointiluokaltaan IP 66, valonväri 4000 K ja ledin käyttöikä 50.000 tuntia (L80/B10), Ra>80.

Ralite on suunniteltu käytettäväksi korkeiden tilojen valaistukseen, kuten teollisuuden vaativiin olosuhteisiin, mutta soveltuu erinomaisesti myös lentokentille, kirkkoihin, kongressikeskuksiin ja kauppakeskuksiin.

KETONEN -tuote

Tutustu KETONEN-sarjaan