KETONEN - Syväsäteilijä Ralite - Ralite 2-os 308W 840 IP66 DALI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 308 W
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4051859150268
Sähkönumero
4313806
Toimittajan tuotenumero
921468.003.76
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
308 W
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Rungon väri:
musta
Himmennys 0-10 V:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Soveltuu lisävaloksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu lampputeholle:
140...140 W
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
heijastin
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Leveys:
150 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Heijastin:
muu
Pituus:
327 mm
Heijastimen materiaali:
alumiini
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Korkeus/syvyys:
939 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
5
Johtimen poikkipinta-ala:
4 mm²
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
32700...0 lm
Uuden sukupolven syväsäteilijä Ralite Highbay LED soveltuu valaistusratkaisuksi korkeisiin tiloihin, valontuotoltaan jopa 49.100 lm.
Ralite-sarjasta saa versiot:
yhdellä valaisinyksiköllä neljää eri valaisintehoa 78 W (10.000 lm), 97 W (12.000 lm), 126 W (14.500 lm) ja 154 W (16.500 lm) kahdella valaisinyksiköllä kolmea eri valaisintehoa 200 W (24.300 lm), 253 W (28.800 lm) ja 308 W (32.700 lm) kolmella valaisinyksiköllä teholtaan 468 W (49.100 lm)
Valaisimen runko on anodisoitua alumiinia, jonka pystysuorat jäähdytysrimat takaavat tasaisen lämmön haihtumisen, luotettavan passiivisen jäähdytyksen ja minimoivat valaisimeen kertyvän pölyn ja lian määrää. Ralite II on vakiona DALI-säädettävä, kotelointiluokaltaan IP 66, valonväri 4000 K ja ledin käyttöikä 50.000 tuntia (L80/B10), Ra>80.
Ralite on suunniteltu käytettäväksi korkeiden tilojen valaistukseen, kuten teollisuuden vaativiin olosuhteisiin, mutta soveltuu erinomaisesti myös lentokentille, kirkkoihin, kongressikeskuksiin ja kauppakeskuksiin.

KETONEN -tuote
Tutustu KETONEN-sarjaan


