KETONEN - Valonheitin Alu-Star - Alu-Star 88W DALI 830 IP65


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 88 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - IK07
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4051859118213
Sähkönumero
4514101
Toimittajan tuotenumero
721811.0031.76
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
88 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Avauskulma (määritelty alue):
kapea säde 10-20°
Rungon väri:
antrasiitti
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
muu
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
heijastin
Painonappihimmennys:
ei
Soveltuu lampputeholle:
84...84 W
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
310 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
240 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Pituus:
305 mm
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Tehokerroin:
0.98
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...40 °C
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
2.5...2.5 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
960 °C - 30 s
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0.1 %
Valaisimen valotehokkuus:
108...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
9500...0 lm
Yhtenäisesti muotoillut, lujatekoiset ja monipuoliset Alu-Star -sarjan kohdevalaisimet soveltuvat sekä ulko- että sisäkohteisiin. Laadukkaat materiaalit – alumiinirunko, ruostumaton teräs ja karkaistu suojalasi – tekevät Alu-Star sarjan tuotteista kestäviä. Alu Star -sarjan valaisimet soveltuvat hyvin esimerkiksi rakennusten julkisivuvalaistukseen tai kohdevalaisimiksi patsaiden ja puiden valaistuksessa.
Sarjasta on saatavilla kolmea eri kokoa useilla eri tehoilla: Mini (40 W, 42 W), Midi (56 W, 57 W) ja Maxi (88 W). Sarjan maksimi valontuotto yltää 10.000 lm, valonväri joko 3000 K tai 4000 K. Saatavana myös DALI versiona. Symmetrisiä valonjakoja on valittavana useilla eri avautumiskulmilla. Valaisimien suuntausta on mahdollista säätää: kallistuskulma 5° välein, pyörähdys 3,6°. Sarja on kotelointiluokaltaan IP65. Valovirran pysyvyys 50.000 h(L80,B10), suojausluokka I, IK07. Rungon väri joko antrasiitti tai hopea.
Alu-Star -sarjan ulkovalaisimista on saatavilla myös pylvääseen asennettavia valonheittimiä sekä maahan asennettavia Alu-Star Mini kohdevalaisimia.