Varastointi päättyy

KETONEN - Valonheitin PAR16 - PAR16 1xQPAR16 50W GU10 IP55

V.K.Ketonen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 5 W

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Iskunkestävyysluokka - IK04

  • Avauskulma (määritelty alue) - avoin säde

  • Rungon väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010319975452

Sähkönumero

4505531

Toimittajan tuotenumero

721682.0931

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

5 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Rungon väri:

antrasiitti

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

ei

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

GU10

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

ei ole

Painonappihimmennys:

ei

Soveltuu lampputeholle:

5...5 W

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Korkeus/syvyys:

275 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

98 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Pituus:

170 mm

Kytkentätapa:

muu

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

960 °C - 30 s

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

PAR16 1xQPAR16 50W. GU10. IP 55. L170 mm. B98 mm. H275 mm. 3 m liitosjohto

KETONEN -tuote

Tutustu KETONEN-sarjaan