KETONEN - Yleisvalai Flat Polymero Kreis - Flat Pol. Kreis 19W 840 D460


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 19 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Flat Polymero Kreis
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4051859066712
Sähkönumero
4203330
Toimittajan tuotenumero
311611.002.5
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
19 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
ei ole
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
460 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
8
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
93 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valon väri:
valkoinen
Soveltuu lampputeholle:
2.2...2.2 W
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Ilma-aukoilla:
ei
Tehokerroin:
0.95
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Valaisimen valotehokkuus:
108...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2050...0 lm
Flat Polymero Kreis –sarjalla voi luoda monipuolista yleisvalaistusta. Sarjasta löytyy lukuisa määrä eri halkaisijoita välillä 300 -1040 mm. Flat Polymero Kreis –sisävalaisimet voi asentaa pintaan katto- /seinävalaisimiksi tai ripustusvalaisimiksi. Sarjan valaisimet saa joko 3000 K tai 4000 K valonvärillä sekä on/off- tai DALI-liitäntälaitteella. Kupuvaihtoehtoina ovat korkealaatuiset polykarbonaatti- tai PMMA-akryylikupu. Valaisinsarjassa on versiot integroidulla liiketunnistimella.
Flat Polymero Kreis -sarjan valaisimet soveltuvat käytettäväksi mm. porraskäytävien, asuinhuoneistojen tai julkisten tilojen valaistuksessa.