KETONEN - Yleisvalaisin Alu-Standard - Alu-Standard 1xE27 100W L210

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 100 W
Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - hopea
Iskunkestävyysluokka - IK07
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Alu-Standard
EAN-koodi
4010319019811
Sähkönumero
4280328
Toimittajan tuotenumero
50702.004
Tukkuerä
0
Järjestelmän enimmäisteho:
100 W
Valonlähteen tyyppi:
hehkulamppu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
hopea
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
E27
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisjännitealue:
0...250 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaali lasi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
kyllä
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
210 mm
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
130 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
ei ole
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
120 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Soveltuu lampputeholle:
15...100 W
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Ilma-aukoilla:
ei
Tehokerroin:
1
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
960 °C - 30 s
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²



