KETONEN - Yleisvalaisin Flat Kreis - Flat Kreis 21W LED 840 D500

V.K.Ketonen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 21 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4051859066415

Sähkönumero

4239327

Toimittajan tuotenumero

211398.002.1

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

21 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaali lasi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

ei ole

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

500 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

100 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Soveltuu lampputeholle:

21...21 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Ilma-aukoilla:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

960 °C - 30 s

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Valaisimen valotehokkuus:

91...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1900...0 lm

Flat Kreis LED 21W. 840. opaalilasikupu. 1900 lm. D500 mm. H100 mm. 50000 tuntia (L70. B10). IP 43/IP 44

Flat Polymero Kreis –sarjalla voi luoda monipuolista yleisvalaistusta. Sarjasta löytyy lukuisa määrä eri halkaisijoita välillä 300 -1040 mm. Flat Polymero Kreis –sisävalaisimet voi asentaa pintaan katto- /seinävalaisimiksi tai ripustusvalaisimiksi. Sarjan valaisimet saa joko 3000 K tai 4000 K valonvärillä sekä on/off- tai DALI-liitäntälaitteella. Kupuvaihtoehtoina ovat korkealaatuiset polykarbonaatti- tai PMMA-akryylikupu. Valaisinsarjassa on versiot integroidulla liiketunnistimella.

Flat Polymero Kreis -sarjan valaisimet soveltuvat käytettäväksi mm. porraskäytävien, asuinhuoneistojen tai julkisten tilojen valaistuksessa.