KETONEN - Yleisvalaisin pinta Flat Slim - Flat Slim 13.5W 840 D230 IP65

V.K.Ketonen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 13 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4051859176398

Sähkönumero

4203337

Toimittajan tuotenumero

312135.0031.3

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

13 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

antrasiitti

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

ei ole

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

230 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

63 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Soveltuu lampputeholle:

13...13 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Ilma-aukoilla:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Valaisimen valotehokkuus:

100...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1300...0 lm

Flat Slim LED 13.5W. 840. 1350 lm. D230 mm. H63 mm. 50000 tuntia (L70. B10). IP65. PC-kupu. IK08

Flat Slim –sarjan valaisimien muotoilu on klassinen ja ajaton. Sarjasta on saatavilla ripustusvalaisimet sekä kattoon tai seinään asennettavat pintavalaisimet. Flat Slim -sarjan valaisimet soveltuvat käytettäväksi mm. porraskäytävien, asuinhuoneistojen tai julkisten tilojen valaistuksessa.

Sarjan yleisvalaisimia saa joko opaalilasikuvulla tai muovikuvulla (PC tai PMMA). Erittäin matalan (63-70 mm) valaisimen halkaisijavaihtoehdot ovat 230 mm, 300 mm, 400 mm ja 480 mm. Lisäksi saatavilla neliskulmaiset versiot L300 ja L430. Rungon värivaihtoehtoja on kolme: valkoinen, antrasiitti, hopea. Sarjan IP 65 kotelointiluokka mahdollistaa monenlaiset käyttökohteet sekä sisä- että ulkovalaistuksessa.

Sarjasta löytyy on/off, DALI tai langattomasti säädettävät smart+free-versiot. LED-yksikkö on vaihdettavissa ja sarjasta löytyy myös ketjutettavat valaisimet. LED-binning MacAdam 3 (3 SDCM) varmistaa tasaisen valonvärin kohteen kaikissa valaisimissa. Valaisimet luovat miellyttävää, pehmeää ja häikäisemätöntä valoa. Valonväri on 3000 K, 4000 K tai säädettävä 3000 K/ 4000 K. Flat Slim –sarjasta saa myös valaisimia liiketunnistimella, master-slave-toiminnolla. Sisältää integroidun Corridor Function –toiminnon.