KETONEN - Yleisvalaisin pinta Flat Slim - Flat Slim 33W 840 D480 IP65

V.K.Ketonen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Flat Slim LED 33W. 840. 3100 lm. D480 mm. H70 mm. 50000 tuntia (L70. B10). IP65. PMMA-kupu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 33 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4051859176145

Sähkönumero

4203336

Toimittajan tuotenumero

312137.002.1

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

33 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

ei ole

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

480 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

70 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Soveltuu lampputeholle:

33...33 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Ilma-aukoilla:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Valaisimen valotehokkuus:

94...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3100...0 lm

Flat Slim LED 33W. 840. 3100 lm. D480 mm. H70 mm. 50000 tuntia (L70. B10). IP65. PMMA-kupu

Flat Slim –sarjan valaisimien muotoilu on klassinen ja ajaton. Sarjasta on saatavilla ripustusvalaisimet sekä kattoon tai seinään asennettavat pintavalaisimet. Flat Slim -sarjan valaisimet soveltuvat käytettäväksi mm. porraskäytävien, asuinhuoneistojen tai julkisten tilojen valaistuksessa.

Sarjan yleisvalaisimia saa joko opaalilasikuvulla tai muovikuvulla (PC tai PMMA). Erittäin matalan (63-70 mm) valaisimen halkaisijavaihtoehdot ovat 230 mm, 300 mm, 400 mm ja 480 mm. Lisäksi saatavilla neliskulmaiset versiot L300 ja L430. Rungon värivaihtoehtoja on kolme: valkoinen, antrasiitti, hopea. Sarjan IP 65 kotelointiluokka mahdollistaa monenlaiset käyttökohteet sekä sisä- että ulkovalaistuksessa.

Sarjasta löytyy on/off, DALI tai langattomasti säädettävät smart+free-versiot. LED-yksikkö on vaihdettavissa ja sarjasta löytyy myös ketjutettavat valaisimet. LED-binning MacAdam 3 (3 SDCM) varmistaa tasaisen valonvärin kohteen kaikissa valaisimissa. Valaisimet luovat miellyttävää, pehmeää ja häikäisemätöntä valoa. Valonväri on 3000 K, 4000 K tai säädettävä 3000 K/ 4000 K. Flat Slim –sarjasta saa myös valaisimia liiketunnistimella, master-slave-toiminnolla. Sisältää integroidun Corridor Function –toiminnon.

KETONEN -tuote

Tutustu KETONEN-sarjaan