KINDERMANN KDC - Antenni GSM/4G M2M-ant MiMo - LPAMBC3G263SP 698-3000 MHz

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tehovahvistus - 5 dBi

  • Liitäntätyyppi - SMA

  • Asennustapa - suora asennus

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - kyllä

  • Säteilykulma vaakasuunnassa - 360 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7402048

Toimittajan tuotenumero

LPAM-BC3G-26-3SP

Tukkuerä

0

Tehovahvistus:

5 dBi

Liitäntätyyppi:

SMA

Asennustapa:

suora asennus

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

kyllä

Säteilykulma vaakasuunnassa:

360 °

Kytkentätapa:

pistotulppa

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Liitäntäkaapelin pituus:

3 m

Korkeus:

49 mm

Leveys:

45 mm

Syvyys:

150 mm

Kotelointiluokka (IP):

muu

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-40...80 °C

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

GSM/4G M2M-ant MiMo 698-3000 must mut 3m RG174 SMAu



- Kestävä ja edullinen antenni M2M ja IOT sovelluksiin
- Kaksi laajakaistaista GSM/2G/3G/4G/LTE MiMo antenni elementtiä

Panoraman LP[G]AM-BC3G-26 tuotteet on suunniteltu MiMo käyttöön M2M ja IOT sovelluksiin. Kompaktinkokoinen, kestävä, matalaprofiilinen, säänkestävä antenni sisältää kaksi laajakaistaista antenni elementtiä. Elementit on hyvin eristetty toisistaan ja ne kattavat nykyisin käytössä olevat matkapuhelintaajuudet kokonaan.

Antenni ei tarvitse välttämättä maatasoa. Asennus on helppo ja nopea. Asennusta varten tarvitsee porata vain yksi reikä

Taajuusalue: 698-960 MHz / 1710-3800 MHz
Vahvistus: 1.5 dBi 698-960 MHz, 4.5 dBi 1710-2170 MHz, 5 dBi 2500-3800 MHz
Säteilykuvio: Ympärisäteilevä
Polarisaatio: Pysty
Mitat: Pituus 150 mm, leveys 45 mm ja korkeus 49 mm
Kaapeli: 3m RG174
Liitin: 2x SMA uros
Lämpötila-alue: -30- +70 ºC