KINDERMANN KDC - HDMI-adapterilevy 20cm kaapeli - 7456000542

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - HDMI
Asennustapa - moduulikehikko
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021565050688
Sähkönumero
7935132
Toimittajan tuotenumero
7456000542
Tukkuerä
10
Käyttö:
HDMI
Asennustapa:
moduulikehikko
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
50 mm
Laitteen korkeus:
25 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Merkinnällä:
ei
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Konnect design click -sarjan (KDC) AV-moduuli. Moduulissa on HDMI–naarasliitin 20 cm kytkentäkaapelilla, jossa on HDMI-naarasliitin välijohtoa varten. ½-Koko, tarvitsee toisen ½-kokoisen samaan rasiaan (esim. sokea-levy 7456 000 040, SSTL 7935100) Pakkauksessa tulee mukana kolme erikokoista peitelevyä: 50*25 mm, 54*27 mm ja 55*28 mm, joilla voidaan sovittaa kaikkiin yleisimpiin sähkökalusteisiin. Peitelevyt ovat valkoiset (RAL 9010).
KINDERMANN KDC -tuote
Tutustu KINDERMANN KDC-sarjaan


