KINDERMANN KDC - Liitosjohto 10m Nm - Nf - LMR400 10m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - antennikaapeli
Pituus - 10 m
Impedanssi - 50 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - N
Liitintyyppi, liitäntä1 - N
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280458976
Sähkönumero
7402057
Toimittajan tuotenumero
L031032100
Tukkuerä
10
Kaapelityyppi:
antennikaapeli
Pituus:
10 m
Impedanssi:
50 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
N
Liitintyyppi, liitäntä1:
N
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
RF-välijohto 50ohm 10m N-uros/N-naaras LMR400 musta
Matalahäviöinen LMR400 liitosjohto N-uros ja N-naaras liittimillä, kaapelin pituus 10 metriä.
Matalahäviöinen LMR400 liitosjohto N-uros ja N-naaras liittimillä, kaapelin pituus 10 metriä.


