varastointi päättyy

KINDERMANN KDC - RS232 D9 liitinlevy 20cm kaape - 7456000520

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - muu

  • Asennustapa - moduulikehikko

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021565050572

Sähkönumero

7935121

Toimittajan tuotenumero

7456000520

Tukkuerä

7456000520

Käyttö:

muu

Asennustapa:

moduulikehikko

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

50 mm

Laitteen korkeus:

25 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Vedonpoistin:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

KDC RS232 (9-nap) 20 cm kaapelilla