Etusivu

KIPINÄMIES - Kuorintatyökalu - Kuorintapää AE63240 240 mm2

Kipinämies Oy
KopioiKopioi
KIPINÄMIES - Kuorintatyökalu - Kuorintapää AE63240 240 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu ulkopuoliselle lukkorenkaalle - ei

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kiristysalue - 19...60 mm

  • Pituus - 180 mm

  • Jousella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064042832

Sähkönumero

6404283

Toimittajan tuotenumero

26783

Tukkuerä

1

Soveltuu ulkopuoliselle lukkorenkaalle:

ei

Malli / Tyyppi:

suora

Kiristysalue:

19...60 mm

Pituus:

180 mm

Jousella:

ei

Kärjet vaihdettavissa:

ei

Eristetty:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

PEX eristeen kuorintatyökalu Kj-kaapeleille